Bomba centrífuga crepaco

Bomba centrífuga crepaco

Bomba Centrífuga Crepaco. Modelo: n/a. Número de serie: 6-25652. Impulsor: 5-1/2 pulgadas de diámetro, sellos mecánicos dobles. Entradas/salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. conexión roscada y (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión roscada. Dimensiones totales: 36 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho x 17 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: CCFP517b.
  • Fabricante: Crepaco
  • Número de serie: 6-25652

Detalles del evaporador

Detalles del micropanel

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 36
  • Ancho (pulgadas): 12
  • Altura (pulgadas): 17

Detalles adicionales del producto

  • Producto comprado en: Fruit Processor

Bomba centrífuga crepaco

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente