Bomba centrífuga crepaco

Bomba centrífuga crepaco

Bomba centrífuga sanitaria crepaco, 2 caballos de fuerza, n° de serie. 4/947, puertos roscados de 1 1/2 pulgadas x 1 1/2 pulgadas, 3450 rpm, 230/440v.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MP140
  • Fabricante: Crepaco
  • Número de serie: 4/947

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga crepaco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Bomba centrífuga Crepaco 8 (7,5 HP, 200 GPM máx.)Bomba centrífuga Crepaco 8 (7,5 HP, 200 GPM máx.)
Bomba Centrífuga Crepaco 6C (5 HP)Bomba Centrífuga Crepaco 6C (5 HP)
Crepaco Bomba Centrífuga Crepaco 6C (5 HP)

SIMM14

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga Crepaco (7,5 HP, 70 GPM máx.)Crepaco Centrifugal Pump Crepaco
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga Crepaco 8 (15 HP, 200 GPM máx.)Bomba centrífuga Crepaco 8 (15 HP, 200 GPM máx.)
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga Crepaco 18 (65 GPM máx.)Crepaco Model 18 Centrifugal Pump Crepaco
Ahorrar 9%
Bomba Centrífuga Crepaco 8VCD (10 HP)Crepaco Stainless Steel Centrifugal Pump - 10 HP Crepaco
Crepaco Bomba Centrífuga Crepaco 8VCD (10 HP)

HGPS1037.1

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba Centrífuga APV 18VS (7,5 CV)Bomba Centrífuga APV 18VS (7,5 CV)
APV Bomba Centrífuga APV 18VS (7,5 CV)

SSFA195

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba Centrífuga APV (2 HP)APV Crepaco Pump Stainless Steel APV Crepaco
APV Bomba Centrífuga APV (2 HP)

END88301.2

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga APV 6V (7,5 HP, 160 GPM máx.)Bomba centrífuga APV 6V (7,5 HP, 160 GPM máx.)
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga APVBomba centrífuga APV
APV Bomba centrífuga APV

RCCB401C.

Solo queda 1 unidad

Visto recientemente