Bomba centrífuga de acero inoxidable

Bomba centrífuga de acero inoxidable

Bomba centrífuga serie GHH de G & H. Modelo: GHH-40. Número de serie: 96-3-52671. Motor eléctrico Sterling, 30 hp, 3525 rpm, 208-230/460 V, 76-68,4/34,2 amperios, 60 Hz, trifásico. El diseño avanzado del impulsor da como resultado un flujo de producto sin obstrucciones y bajos requisitos de NPSH. Diseñado para CIP o limpieza manual. Todas las piezas en contacto con el producto están fabricadas en acero inoxidable AISI 316L. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 34-1/2 pulgadas de largo x 17-1/2 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 12a.DBP6.1
  • Fabricante: G & H
  • Modelo: GHH-40
  • Número de serie: 96-3-52671

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Bomba Centrífuga G&H GHH-30 (15 HP)G & H Centrifugal Pump- 15 hp G & H
G & H Bomba Centrífuga G&H GHH-30 (15 HP)

CCFP113

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga de acero inoxidableStainless Steel Centrifugal Pump Not Specified
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga sanitaria de acero inoxidableStainless Steel Sanitary Centrifugal Pump Not Specified
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga sanitariaSanitary Centrifugal Pump Not Specified
Not Specified Bomba centrífuga sanitaria

DEE01B

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga G & H AMMR (3 HP, 80 GPM máx.)G&H Centrifugal Pump G & H
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga sanitariaSanitary Centrifugal Pump Not Specified
Not Specified Bomba centrífuga sanitaria

NOIP8019.

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba Centrífuga Centri 603 (20 HP)Centri Compact Stainless Steel Centrifugal Pump Centri
Centri Bomba Centrífuga Centri 603 (20 HP)

BIIR8013.

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga Peerless 8196 ST (10 HP)Bomba centrífuga Peerless 8196 ST (10 HP)
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga ITT (7,5 HP)Bomba centrífuga ITT (7,5 HP)
ITT Bomba centrífuga ITT (7,5 HP)

NOIP8003.

Solo queda 1 unidad

Visto recientemente