Bomba centrífuga de acero inoxidable

Bomba centrífuga de acero inoxidable

Bomba Centrífuga de Acero Inoxidable. Diámetro del impulsor: Motor General Electric de 4 pulgadas, 2 hp, 3450 rpm, 200-230/460 V, 5,8-5,4/2,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Dimensiones totales: 1 pie 8 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto. RTD

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OIP118.
  • Fabricante: Not Specified

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 4
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Tipo de entrada/salida 1: ACME
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 2: ACME

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: GE
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • RPM del motor: 3450
  • Voltaje del motor: 200-230/460
  • Amperios de motor: 5.8-5.4/2.7
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 20
  • Ancho (pulgadas): 9
  • Altura (pulgadas): 8

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente