Bomba centrífuga de acero inoxidable

Bomba centrífuga de acero inoxidable

Bomba Centrífuga de Acero Inoxidable. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico Leeson de 4 pulg., 1 hp, 3450 rpm, 115/208-230 V, 12/6 amperios, 60 Hz, monofásico. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión FNPT. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conexión FNPT. Dimensiones totales: 1 pie 2 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OIP119.
  • Fabricante: Not Specified

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente