Bomba centrífuga de anillo líquido Fristam serie FZX sin usar

Bomba centrífuga de anillo líquido Fristam serie FZX sin usar

1999 Bomba centrífuga de anillo líquido Fristam serie FZX sin usar. Modelo: FZX250. Número de serie: FZX25099818. Capacidad nominal: 160 gpm. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico industrial Baldor de 7-1/2 pulgadas, 15 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 34,6/17,3 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) línea S de 1 pulg. y (1) línea S de 2-1/2 pulg. Salidas: (1) 2-1/2 pulgadas. Con su impulsor y carcasa especialmente diseñados, la serie FZX mantiene su cebado cuando otras bombas quedan atrapadas por aire. Esta característica, combinada con su capacidad para producir vacío, la convierte en una excelente bomba de retorno cuando se necesita una eliminación completa de fluidos. El FZX también es eficaz para vaciar tanques, especialmente aquellos con un producto espumoso o aireado. Dimensiones totales: 30-1/2 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 16-1/2 pulgadas de alto (ACN73).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DSLP034.9
  • Fabricante: Fristam
  • Modelo: FZX250
  • Número de serie: FZX25099818

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga de anillo líquido Fristam serie FZX sin usar
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente