Bomba centrífuga de caja dividida horizontal Goulds
Bomba centrífuga de caja dividida horizontal Goulds. Modelo: 3405. S/N: 275B243 13. Tamaño: 8x10-12. Capacidad: 2000 gpm @ 95 tdh. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico Reliance de 10-1/2 pulg., 60 hp, 1700 rpm, 460 V, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: 10 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 66 pulgadas de largo x 52 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: ERI002.
- Fabricante: Goulds
- Modelo: 3405
- Número de serie: 275B243 13
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!