Bomba centrífuga de caja dividida

Bomba centrífuga de caja dividida

Bomba centrífuga de caja dividida. La bomba está equipada con sellos mecánicos dobles. (1) Motor Lincoln, 125 hp, 1710 rpm, 230/460 V, 288/144 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 10 pulg. de diámetro. tubo. Salidas: (1) 8 pulg. de diámetro. entrada con un diámetro de 13-1/2 pulg. brida y (8) 3/4 pulg. de diámetro. orificios a una distancia de centro a centro de 12 pulgadas. Dimensiones totales de las bombas: 63 pulgadas de largo x 38 pulgadas de ancho x 34 pulgadas de alto. Dimensiones totales de los motores: 29 pulgadas de largo x 23 pulgadas de ancho x 20 pulgadas .

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: HSCI005.
  • Fabricante: Not Specified

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 10
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 8
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 13.5
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 8

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Lincoln
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 125
  • RPM del motor: 1710
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 288/144
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 63
  • Ancho (pulgadas): 38
  • Altura (pulgadas): 34

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga de caja dividida

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente