Bomba centrífuga de carcasa dividida Worthington

Bomba centrífuga de carcasa dividida Worthington

Bomba centrífuga de caja dividida Worthington. Modelo: 5LR 15. S/N: Y692857A. Diámetro del impulsor: Motor Toshiba de 13 pulgadas, 20 hp, 1170 rpm, 230/460 V, 50/25 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 10 pulg. de diámetro. Puerto de succión bridado. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Válvula de bola FNPT, (1) 6 pulg. de diámetro. Puerto de descarga bridado con válvula de compuerta. Dimensiones totales: 5 pies 2 pulgadas de largo x 4 pies 10 pulgadas de ancho x 3 pies 11 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: ACEU860.
  • Fabricante: Worthington
  • Modelo: 5LR 15
  • Número de serie: Y692857A

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga de carcasa dividida Worthington
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente