- Detalles del producto
Bomba centrífuga de engranajes giratorios (1,5 HP, 50 GPM máx.)
Bomba de engranajes rotativos: le falta la placa de identificación. Puerto de succión (pulg): 2, Puerto de descarga (pulg): 2. Motor Toshiba de alta eficiencia: HP: 1 1/2, Tipo: IN, Voltios: 230/460, Hz; 60, Forma: PBK1, Rpm: 1725, Fr: 145T. Motor Toshiba de alta eficiencia: N.º de modelo: BY154F1FAK, ENCL: TEFC, Hp: 1 1/2, Tipo: IN, Voltios: 230/460, Hz; 60, Forma: PBK1, Rpm: 1725, Fr: 145T, Servicio: CONT, Número de serie: 99007343, Amb máx.: 40c, Ef nom: 80c, utilizable en redes de 208 V a 4,8 amperios. Polos: 4, Clase Ins: F, Nema Des: B, Código: K, Sp: 1.15.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: NSF21.91
- Fabricante: Not Specified
Detalles de la bomba
- Tipo de bomba: Centrifugal
- Galones máximos por minuto GPM: 50
- # Sumideros: 1
- # Puntos de venta: 1
- Entrada/Salida 1: Inlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
- Tipo de entrada/salida 1: NPT
- Entrada/Salida 2: Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
- Tipo de entrada/salida 2: NPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Toshiba
- Caballos de fuerza del motor (HP): 1.5
- RPM del motor: 1725
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 4.8/2.4
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 145T
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 25
- Ancho (pulgadas): 13
- Altura (pulgadas): 9
- Peso libras): 285
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Problemas o problemas conocidos: Missing Pump Plate
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!