Cornell 2CB-CC-5-4 Bomba centrífuga de refrigeración (5 HP, 200 GPM máx.)

Cornell 2CB-CC-5-4 Bomba centrífuga de refrigeración (5 HP, 200 GPM máx.)

Bomba centrífuga de amoníaco Cornell. Modelo: 2CB-5-4, Serie: 35003. Descarga (pulg): 2. Succión (pulg): 4. Flujo mínimo: 40 GPM, Flujo máximo: 200 GPM, Velocidad máxima (RPM): 1750.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: BBELL11
  • Fabricante: Cornell
  • Modelo: 2CB-CC-5-4
  • Número de serie: 121293

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 200
  • RPM de velocidad máxima: 1,750
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 9
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 4
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 9
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 6

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 1,450
  • Voltaje del motor: 190/380-230/460
  • Amperios de motor: 10.6/5.3-13.4/6.7
  • Hercios del motor (Hz): 50/60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 184CZ

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 48
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 43
  • Peso libras): 200
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: Yes

Cornell 2CB-CC-5-4 Bomba centrífuga de refrigeración (5 HP, 200 GPM máx.)


Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

Visto recientemente