Bomba centrífuga de refrigeración Cornell

Bomba centrífuga de refrigeración Cornell

1997 Bomba centrífuga de refrigeración Cornell. Modelo: 3CB-10-6. S/N: 10192. El caudal de la bomba nueva es de 400 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Tamaño del impulsor: 15,22 pulg. Opción de sello: John Crane, 1,62 pulg., T-2, sello mecánico doble con sistema de lubricación con fluido de barrera presurizado. Construido con hierro dúctil ASTM A536 60-40-18. Motor industrial Baldor de 10 hp, 1170 rpm, 230/460 V, 28/14 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto bridado de succión. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto bridado de descarga. Dimensiones totales: 2 pies 4 pulgadas de largo x 2 pies 1 pulgadas de ancho x 2 pies 2 pulgadas de alto (ACN104)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SELM160.4a
  • Fabricante: Cornell
  • Modelo: 3CB-10-6
  • Número de serie: 10192

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga de refrigeración Cornell
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente