Bomba centrífuga de tres flujos

Bomba centrífuga de tres flujos

Bomba centrífuga de tres flujos. Modelo: C114MD56T-S, S/N: 189283-01. Sellos mecánicos simples. Diámetro del impulsor: 4 pulg. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea Q. Motor, sin información de placa de identificación. Dimensiones totales: 18-1/2 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 8-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OIP043.
  • Fabricante: Tri-Flo
  • Modelo: C114MD56T-S
  • Número de serie: 189283-01

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga de tres flujos
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente