Bomba centrífuga Fristam

Bomba centrífuga Fristam

Bomba centrífuga Fristam. Modelo: FP1742200. N/S: 142165063. (1) Impulsor de acero inoxidable de 7-7/8 pulg. (1) Entrada de línea S de 2-1/2 pulg. (1) Salida s-line de 2 pulgadas. Especificaciones del motor: 15 Hp, 3500 Rpm, 575 V, 13,4 A, 60 Hz, Trifásico. Dimensiones totales: 2 pies 9 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 1 pie 6-1/4 pulgadas de alto (ACN49).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NOIP9009
  • Fabricante: Fristam
  • Modelo: FP1742200
  • Número de serie: 142165063

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Centrifugal

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Fristam
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente