Bomba centrífuga Fristam

Bomba centrífuga Fristam

2006 Bomba Centrífuga Fristam. Modelo: FPX702-99. El caudal de la bomba nueva es de 50 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. (1) 4 pulgadas de diámetro. impulso. Motor General Electric: 1-1/2 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 5.0-4.8/2.4A, 60 Hz, trifásico. (1) Entrada s-line de 1-1/2 pulg. (1) Salida S-line de 1-1/2 pulg. La bomba centrífuga sanitaria serie FPX se ha convertido en un estándar de la industria para la mayoría de las aplicaciones generales. Capaz de entregar grandes volúmenes y altas presiones mientras maneja productos sensibles al corte, es la bomba elegida para productos con viscosidades de hasta 600 cps y temperaturas de proceso de hasta 400 °F. Dimensiones totales: 1 pie 10 pulgadas de largo x 8-3/4 pulgadas de ancho x 7-3/4 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: TACJ0229.4
  • Fabricante: Fristam
  • Modelo: FPX702-99
  • Número de serie: FPX70296544

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Fristam

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente