Bomba Centrífuga Durco 3x1.5

Bomba Centrífuga Durco 3x1.5

Bomba Centrífuga Durco 3x1,5. Modelo: 1K3X1.5-82/8150. S/N: 306328. Capacidad: 130 gpm @ 290 tdh. Diámetro del impulsor: 8-3/16 pulg. Aleación D4. Opción de sello: sellos mecánicos simples. Motor eléctrico Reliance, 25 hp, 3515 rpm, 460 V, 31 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto de succión. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Puerto de descarga. Dimensiones totales: 51 pulgadas de largo x 17 pulgadas de ancho x 28 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RFPM489.1
  • Fabricante: Durco
  • Modelo: 1K3X1.5-82/8150
  • Número de serie: 306328

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba Centrífuga Durco 3x1.5
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Bomba Centrífuga Durco 1.5x1 (1.5 HP)Bomba Centrífuga Durco 1.5x1 (1.5 HP)
Durco Bomba Centrífuga Durco 1.5x1 (1.5 HP)

TASP185

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga Durco (1,5 CV)Bomba centrífuga Durco (1,5 CV)
Durco Bomba centrífuga Durco (1,5 CV)

RB-467.1

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga Durco 285 (10 HP, 150 GPM máx.)Bomba centrífuga Durco 285 (10 HP, 150 GPM máx.)
Ahorrar 9%
Bomba Centrífuga Durco (2 HP)Bomba Centrífuga Durco (2 HP)
Durco Bomba Centrífuga Durco (2 HP)

RCOG405.a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga Durco (15 HP, 325 GPM máx.)Bomba centrífuga Durco (15 HP, 325 GPM máx.)
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga Crepaco 8 (15 HP, 200 GPM máx.)Bomba centrífuga Crepaco 8 (15 HP, 200 GPM máx.)
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga Ampco DCH2 (15 HP, 275 GPM máx.)Ampco D-Series Centrifugal Pump Ampco
Ahorrar 9%
Bomba Centrífuga PACKO (3,2 HP)Bomba Centrífuga PACKO (3,2 HP)
PACKO Bomba Centrífuga PACKO (3,2 HP)

NOIP1120

Solo queda 1 unidad

Visto recientemente