Bomba centrífuga Fristam FPR

Bomba centrífuga Fristam FPR

Bomba centrífuga Fristam. Modelo: FPR3531-155. Número de serie: FPR35310603180. El caudal de la bomba nueva es de 200 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. (1) Impulsor de 6 pulg. de diámetro. Motor de lavado eléctrico Baldor: 2 Hp, 1740 Rpm, 208-230/460 V, 5.8-5.6/2.8 A, 60 Hz, Trifásico. (1) Entrada S-line de 2-1/2 pulg. (1) Salida s-line de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 2 pies de largo x 10-1/4 pulgadas de ancho x 1 pie 2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: TACJ0239.5
  • Fabricante: Fristam
  • Modelo: FPR3531-155
  • Número de serie: FPR35310603180

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Fristam FPR

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente