- Detalles del producto
Bomba Centrífuga Fristam (7,5 CV)
Bomba Centrífuga Sanitaria Fristam. S/N: 122164009. Diámetro del impulsor: 6 pulg. Motor industrial Baldor, 7-1/2 hp, 3450 rpm, 575 V, 6,9 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Salida: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 2 pies 5 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 1 pie 2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: OIP134.
- Fabricante: Fristam
Detalles de la bomba
- Tipo de bomba: Centrifugal
- RPM de velocidad máxima: 0
- Diámetro del impulsor (pulgadas): 6
- # Sumideros: 1
- # Puntos de venta: 1
- Entrada/Salida 1: Inlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2.5
- Tipo de entrada/salida 1: S-line
- Entrada/Salida 2: Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
- Tipo de entrada/salida 2: S-line
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- Fabricante de motores: Baldor
- Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
- RPM del motor: 3450
- Voltaje del motor: 575
- Amperios de motor: 6.9
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 29
- Ancho (pulgadas): 10
- Altura (pulgadas): 14
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!