Bomba centrífuga Fristam FP 1722 (7,5 HP, 300 GPM máx.)

Bomba centrífuga Fristam FP 1722 (7,5 HP, 300 GPM máx.)

Bomba Centrífuga Sanitaria Fristam Serie FP. Modelo: FP 1722. S/N: 122164009. Capacidad: 300 gpm @ 91 tdh (~40 psi usando gravedad específica de agua = 1). Diámetro del impulsor: 6 pulg. (150 mm). Mínimo desplazamiento por revolución: 0,086. Material de construcción: acero inoxidable 316L. Opción de sello: doble mecánico, elastómeros Viton. Motor industrial Baldor, 7 ½ hp, 3450 rpm, 575 V, 6.9 amperios, 60 Hz, trifásico. Estas bombas centrífugas sanitarias de alto rendimiento y servicio pesado manejan las aplicaciones más exigentes, como la extracción de líquidos de evaporadores al vacío, productos viscosos, calientes o abrasivos. Entrada: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Salida: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 2 pies 5 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 1 pie 2 pulgadas de alto (ACN37). Se ha retirado el motor de la bomba, el motor no funciona y se ha cortado del eje. Solo está disponible la bomba.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: ENDX694.1a
  • Fabricante: Fristam
  • Modelo: FP 1722
  • Número de serie: 122164009

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 300
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 6
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2.5
  • Tipo de entrada/salida 1: S-Line
  • Entrada/Salida 2: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 2: S-Line

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 3450
  • Voltaje del motor: 575
  • Amperios de motor: 6.9
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 29
  • Ancho (pulgadas): 10
  • Altura (pulgadas): 14
  • ACN: 37

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Fristam FP 1722 (7,5 HP, 300 GPM máx.)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente