Bomba centrífuga Fristam serie FM

Bomba centrífuga Fristam serie FM

Bomba centrífuga Fristam Serie FM. Modelo: FM342-165. El caudal de la bomba nueva es de 200 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Motor Baldor: 40 hp, 3540 rpm, 230/460 voltios, 88/44 amperios, 60 Hz, trifásico. (1) Entrada S-line de 2-1/2 pulg. (1) Salida S-line de 2-1/2 pulg. (1) Entrada/salida de lavado con agua de válvula MNPT de cierre de 5/8 pulg. (1) Entrada/salida FNPT de 3/8 pulg. Dimensiones totales: 5 pies 4-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 10-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 10-3/8 pulgadas de alto (ACN214).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: ENDX188709.12a
  • Fabricante: Fristam
  • Modelo: FM342-165
  • Número de serie: FM342013166

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Fristam serie FM
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente