Bomba centrífuga Fristam serie FP
Bomba centrífuga Fristam serie FP. Modelo: FP722. S/N: 221221174. El caudal de la bomba nueva es de 80 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: 5 pulg. (130 mm). Sellos mecánicos dobles con descarga de agua. Motor industrial Baldor, 5 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 13-12/6 amperios, 60 Hz, trifásico. Las aplicaciones incluyen, entre otras: embotellado, aplicaciones de limpieza/CIP, desalcoholización, destilación, emulsificación, evaporación, separación mecánica, ósmosis inversa, mezcla en línea, acondicionamiento de agua, filtración por transferencia, extracción, dosificación, diálisis, desgasificación, carbonización, homogeneización y fermentación. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Línea S. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Línea S. Dimensiones totales: 2 pies 3 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 1 pie 4-1/2 pulgadas de alto (ACN32)
Detalles de producto
- Cantidad en stock: OIP106.
- Fabricante: Fristam
- Modelo: FP722
- Número de serie: 221221174
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!