Bomba centrífuga Fristam serie FPX

Bomba centrífuga Fristam serie FPX

1995 Bomba centrífuga Fristam serie FPX. Modelo: FPX3551-250. S/N: 355175243. Capacidad: 65 gpm. Diámetro del impulsor: 9-1/2 pulg. Esta bomba tiene un fácil manejo del producto. Motor eléctrico Baldor, 7,5 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 19,69/9 amperios, 60 Hz. Dimensiones totales: 25 pulgadas de largo x 14-1/2 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de largo.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDAF733.5
  • Fabricante: Fristam
  • Modelo: FPX3551-250
  • Número de serie: 355175243

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Fristam serie FPX
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente