Bomba centrífuga Fristam serie FPX

Bomba centrífuga Fristam serie FPX

Bomba centrífuga Fristam serie FPX. Modelo: FPX1151-270. Número de serie: FPX115174040. Capacidad: 720 gpm a 30 psi y 70 cabeza/pie. Diámetro del impulsor: 9-1/2 pulg. (240 mm). Motor industrial Baldor, 25 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 64/32 amperios, 60 Hz, trifásico. Capaz de entregar grandes volúmenes y altas presiones mientras maneja productos sensibles al corte, es la bomba elegida para productos con viscosidades de hasta 600 cps y temperaturas de proceso de hasta 400 °F. La serie FPX es conocida por sus operaciones silenciosas, eficientes y de bajo mantenimiento. Entradas/salidas: (2) accesorios S-line de 4 pulgadas. Dimensiones totales: 35 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 17 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RLOL717.8
  • Fabricante: Fristam
  • Modelo: FPX1151-270
  • Número de serie: FPX115174040

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Fristam serie FPX
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Bomba Centrífuga Fristam (20 HP)Fristam Sanitary Centrifugal Pump Fristam
Fristam Bomba Centrífuga Fristam (20 HP)

OIP146.

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga Fristam FP10521 (20 HP, 380 GPM máx.)Fristam FP 1052 Sanitary Centrifugal Pump - 20 HP Fristam
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga sanitariaSanitary Centrifugal Pump Not Specified
Not Specified Bomba centrífuga sanitaria

NOIP8019.

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba Centrífuga PACKO (3,2 HP)Bomba Centrífuga PACKO (3,2 HP)
PACKO Bomba Centrífuga PACKO (3,2 HP)

NOIP1120

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga Ampco DCH2 (15 HP, 275 GPM máx.)Ampco D-Series Centrifugal Pump Ampco

Visto recientemente