Bomba centrífuga G&H
Bomba centrífuga G&H. Modelo: GHC-10. Número de serie: 91-2-50025. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico Leroy Somer de 6 pulgadas, 3 hp, 2900/3480 rpm, 190/380 V, 9,0/8,4/4,2 amperios, 50/60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) Conexión S-line de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 20 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 12-1/2 pulgadas de alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: DPLS152.1a
- Fabricante: G & H
- Modelo: GHC 10
- Número de serie: 91-12-50025
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!