Bomba centrífuga Goulds 3196 1.5x1x6 - 5 HP

Bomba centrífuga Goulds 3196 1.5x1x6 - 5 HP

Bomba centrífuga Goulds. Modelo: 3196. Tamaño: 1x1.50-6. El caudal de la bomba nueva es de 150 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: 5,50 pulg. Velocidad máxima: 3600 rpm. Motor Weg de 7,5 CV. La bomba 3196 es una bomba centrífuga de impulsor abierto en voladizo horizontal que cumple con los requisitos de ANSI B73.1. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Brida de cara plana ANSI de succión. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. Brida de cara plana ANSI de descarga. Dimensiones totales: 3 pies 2-5/8 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto (ACN71).

Detalles de producto

  • Fabricante: Not Specified

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Goulds 3196 1.5x1x6 - 5 HP

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente