Bomba centrífuga Goulds 3196 MTX (15 HP, 600 GPM máx.)

Bomba centrífuga Goulds 3196 MTX (15 HP, 600 GPM máx.)

Bomba centrífuga Goulds 3196. Modelo: 3196MTX. Tamaño: 1.5x3-13. El caudal de la bomba nueva es de 600 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Diámetro del impulsor: 11-1/2 pulg. Sellos mecánicos dobles con descarga de agua. Motor estadounidense: 15 hp, 1765 rpm, 230/460 V, 39,6/19,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 4 pies 4 pulgadas. Largo x 1 pie 7 pulgadas ancho x 2 pies 1 pulgada alto (ACN71).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OIP035.
  • Fabricante: Goulds
  • Modelo: 3196 MTX
  • Número de serie: 794D636

Detalles del evaporador

Detalles del micropanel

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: US Electrical Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 15
  • RPM del motor: 1765
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 39.6/19.8
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 52
  • Ancho (pulgadas): 19
  • Altura (pulgadas): 25
  • ACN: 71

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Goulds 3196 MTX (15 HP, 600 GPM máx.)

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente