Bomba centrífuga Goulds 3196

Bomba centrífuga Goulds 3196

Bomba centrífuga Goulds. Modelo: 3196, S/N: 729E506. Entrada: 3 pulg. Salida: 1-1/2 pulg. Diámetro máximo del impulsor: 6 pulg. Material de construcción: Hastalloy C. Sellos mecánicos dobles con lavado. Motores estadounidenses: 7,5 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 19/9,5 amperios, 60 Hz, trifásicos. Dimensiones totales: 40 pulgadas de largo x 20-1/2 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de alto (ACN71)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OIP048b.
  • Fabricante: Goulds
  • Modelo: 3196
  • Número de serie: 729E506

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Goulds 3196

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente