Bomba centrífuga Goulds 3196 STX 1x1.5x8 - 2 HP

Bomba centrífuga Goulds 3196 STX 1x1.5x8 - 2 HP

1997 Bombas centrífugas Ltt Goulds Serie 3196 STX. Modelo: 3196 STX. Número de serie: 711E662. Tamaño: 1x1.5-8. Capacidad: 90 gpm a 55 pies de cabeza (21,7 psi usando gravedad específica de agua = 1). Mínimo desplazamiento por revolución: 0,057 gal. Diámetro del impulsor: Motor industrial Baldor de 8 pulgadas, 2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 6,5-6,2/3,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Las unidades STX están construidas con Novolac Epoxy, que resiste la mayoría de los ácidos, álcalis y solventes para una larga vida útil. Las características estándar incluyen lavabos, orificios para lechada e insertos de acero inoxidable 304. Sigue siendo reconocido como un caballo de batalla en procesos químicos, petroquímicos, pulpa y papel, metales primarios, alimentos y bebidas y de la industria en general. Entrada: (1) 1 ½ pulg. de diámetro. puerto embridado. Salida: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 1 pie 6 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 1 pie de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OIP126.
  • Fabricante: Ltt Goulds Pumps
  • Modelo: 3196 STX
  • Número de serie: 711E662

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Goulds 3196 STX 1x1.5x8 - 2 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente