Bomba centrífuga Goulds 3656 (20 HP)

Bomba centrífuga Goulds 3656 (20 HP)

Bomba centrífuga Goulds. Modelo: 3656. S/N: 396-182572-2. Tamaño: 1-1/2x2x8. Diámetro del impulsor: 7-5/8 pulg. Motor Brook Crompton Inc., 20 hp, trifásico. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. FNPT. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. FNPT. Dimensiones totales: 3 pies 9 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 1 pie 3-1/2 pulgadas de alto (H9).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: RPCN077B-02
  • Fabricante: Goulds
  • Modelo: 3656
  • Número de serie: 396-182572-2

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 7-5/8
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Tipo de entrada/salida 1: FNPT
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 2: FNPT

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Brook
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 20
  • RPM del motor: 3520
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 48/24
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 45
  • Ancho (pulgadas): 16
  • Altura (pulgadas): 15.5

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Goulds 3656 (20 HP)

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Bomba centrífuga Goulds 3656 (20 HP)Bomba centrífuga Goulds 3656 (20 HP)
Goulds Bomba centrífuga Goulds 3656 (20 HP)

RPCN077B-01

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga Goulds 3196 (2 HP, 42 GPM máx.)Bomba centrífuga Goulds 3196 (2 HP, 42 GPM máx.)
Ahorrar 9%
Goulds 3196 1.5x1x6 Centrifugal Pump - 5 HP Goulds Goulds 3196 1.5x1x6 Centrifugal Pump - 5 HP Goulds
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga Goulds 3196 (5 HP, 70 GPM máx.)Bomba centrífuga Goulds 3196 (5 HP, 70 GPM máx.)
Cotizando activamente
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga Goulds 3196 (1,5 HP, 14 GPM máx.)Bomba centrífuga Goulds 3196 (1,5 HP, 14 GPM máx.)
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga Goulds (5 HP)Bomba centrífuga Goulds (5 HP)
Goulds Bomba centrífuga Goulds (5 HP)

SMBV006

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga Goulds 3196 MTX (15 HP, 600 GPM máx.)Bomba centrífuga Goulds 3196 MTX (15 HP, 600 GPM máx.)
Cotizando activamente
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga Goulds 3196 (1200 GPM máx.)Goulds 3196 4x6x10 Centrifugal Pump Goulds
Cotizando activamente
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga Goulds 3196 (7,5 HP, 150 GPM máx.)Bomba centrífuga Goulds 3196 (7,5 HP, 150 GPM máx.)
Cotizando activamente

Visto recientemente