Bomba centrífuga Goulds

Bomba centrífuga Goulds

Bomba centrífuga Goulds. Sellos mecánicos EG&G con descarga de agua. Motor eléctrico general, 75 hp, 1785 rpm, 460 V, 87,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 10 pulg. de diámetro. puerto de brida, (1) 1 pulg. de diámetro. FNPT (agua). Salida: (1) 8 pulg. de diámetro. puerto de brida. Dimensiones totales: 5 pies 8 pulgadas de largo x 2 pies 9 pulgadas de ancho x 2 pies 7 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CHDM01A
  • Fabricante: Goulds

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Goulds

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente