- Detalles del producto
Bomba centrífuga Goulds
Bomba centrífuga Goulds. Sellos mecánicos EG&G con descarga de agua. Motor eléctrico general, 75 hp, 1785 rpm, 460 V, 87,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 10 pulg. de diámetro. puerto de brida, (1) 1 pulg. de diámetro. tubería (agua). Salida: (1) 8 pulg. de diámetro. puerto de brida. Dimensiones totales: 5 pies 8 pulgadas de largo x 2 pies 9 pulgadas de ancho x 2 pies 7 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: CHDM01B
- Fabricante: Goulds
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!