- Detalles del producto
Bomba centrífuga Goulds
Bomba centrífuga Goulds. Modelo 3196. N/S 788B861. Tamaño 1 pulg. x 1-1/2 pulg. x 8 pulg. Diámetro del impulsor: 6,62 pulg. Material de construcción: Aleación 20. Capacidad: 14 gpm @ 51 hd.ft. Sellos mecánicos dobles con lavado. Especificaciones del motor: 1,5 hp, 1.730 rpm, 230/460 V, 60 Hz, 5,6/2,8 amperios, trifásico. Dimensiones totales: 35 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto (ACN71)
Detalles del producto
- Cantidad en stock: OIP027b.
- Fabricante: Goulds
- Modelo: 3196
- Número de serie: 788B861
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!