Bomba centrífuga Goulds

Bomba centrífuga Goulds

Bomba centrífuga Goulds. Tamaño: 3x4. Acero inoxidable 316. Diámetro del impulsor: 7 pulg. Sellos mecánicos dobles con descarga de agua. Motor General Electric: 7,5 hp, 1760 rpm, 575 V, 8,7 amperios, 60 ciclos, trifásico. Dimensiones totales: 46 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 23-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OIP038.
  • Fabricante: Goulds

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Goulds

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente