Bomba centrífuga Goulds Pumps 3756 (7,5 HP, 400 GPM máx.)

Bomba centrífuga Goulds Pumps 3756 (7,5 HP, 400 GPM máx.)

Bomba centrífuga ITT Goulds. Índice: 4BFK1. Modelo: 3756. Tamaño del impulsor: 5,4. Tamaño: 2.5x3-7. Entrada: 3 pulgadas, Salida: 2.5 pulgadas. Motor Teco: HP: 7.5, Voltios: 230/460, Hz: 60, Amperios: 18.2/9.1, Ph: 3. Previamente emparejado con una torre de enfriamiento BAC.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RRK15B
  • Fabricante: Goulds Pumps
  • Modelo: 3756
  • Número de serie: 4BFK1

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 400
  • RPM de velocidad máxima: 3,500
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 5.4
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
  • Tipo de entrada/salida 1: FNPT
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2.5
  • Tipo de entrada/salida 2: FNPT

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Teco
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
  • RPM del motor: 3,500
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 18.2/9.1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 213T

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 40
  • Ancho (pulgadas): 18
  • Altura (pulgadas): 20
  • Peso libras): 650
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Utilizado anteriormente con: BAC Cooling Tower
Bomba centrífuga Goulds Pumps 3756 (7,5 HP, 400 GPM máx.)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Bomba centrífuga Goulds 3656 (20 HP)Goulds Model 3656 Centrifugal Pump - 2x1.5x8 Goulds
Goulds Bomba centrífuga Goulds 3656 (20 HP)

RPCN077B-02

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga Goulds 3656 (20 HP)Bomba centrífuga Goulds 3656 (20 HP)
Cotizando activamente
Goulds Bomba centrífuga Goulds 3656 (20 HP)

RPCN077B-01

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga Goulds (5 HP)Bomba centrífuga Goulds (5 HP)
Goulds Bomba centrífuga Goulds (5 HP)

SMBV006

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga Goulds 3196 (2 HP, 42 GPM máx.)Bomba centrífuga Goulds 3196 (2 HP, 42 GPM máx.)
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga Goulds 3196 (1,5 HP, 14 GPM máx.)Bomba centrífuga Goulds 3196 (1,5 HP, 14 GPM máx.)
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga Goulds 3196 MTX (15 HP, 600 GPM máx.)Bomba centrífuga Goulds 3196 MTX (15 HP, 600 GPM máx.)
Cotizando activamente
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga Goulds SST (40 HP, 250 GPM máx.)Bomba centrífuga Goulds SST (40 HP, 250 GPM máx.)
vendido recientemente
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga Goulds SST (40 HP, 250 GPM máx.)Goulds G&L Series SST Centrifugal Pump Goulds
vendido recientemente
Ahorrar 9%
Goulds 3196 1.5x1x6 Centrifugal Pump - 5 HP Goulds Goulds 3196 1.5x1x6 Centrifugal Pump - 5 HP Goulds

Visto recientemente