Bomba centrífuga hermética de Hansen Technologies

Bomba centrífuga hermética de Hansen Technologies

Bomba centrífuga hermética de Hansen Technologies. Modelo: CAM2/3. El caudal de una bomba nueva es de aproximadamente 50 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: 4,48 pulg. Presión nominal: 362 psi. Motor AGX, 6,3 hp (4,7 kW), 3380 rpm, 440 V, 7,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 2 pies de largo x 9 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto (ACN75).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RPCN511
  • Fabricante: Hansen Technologies
  • Modelo: CAM2/3

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga hermética de Hansen Technologies
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Bomba centrífuga APV 6 (2 HP, 140 GPM máx.)APV Crepaco Centrifugal Pump APV Crepaco
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga ITT 150 (20 HP, 400 GPM máx.)Bomba centrífuga ITT 150 (20 HP, 400 GPM máx.)
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga APV 6 (31,5 HP, 90 GPM máx.)Bomba centrífuga APV 6 (31,5 HP, 90 GPM máx.)
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga APV 6 (3 HP, 90 GPM máx.)APV / Crepaco Centrifugal Pump APV Crepaco
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga APV 6 (31,5 HP, 90 GPM máx.)APV / Crepaco Centrifugal Pump APV Crepaco
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga APV 6 (31,5 HP, 90 GPM máx.)APV / Crepaco Centrifugal Pump APV Crepaco
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga Ampco (15 HP, 215 GPM máx.)Ampco Centrifugal Pump Ampco

Visto recientemente