Bomba Centrífuga Ingersoll-Dresser 1.5x1x6

Bomba Centrífuga Ingersoll-Dresser 1.5x1x6

Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser. Modelo: D1012. Número de serie: 0198-3111A. Motor eléctrico Baldor: 7,5 hp, 3525 rpm, 230/460 v, 17,2/8,6 a, 60 Hz, trifásico. (1) 5 pulgadas de diámetro. impulso. Entrada/salida: (1) 1,5 pulg., (1) 1 pulg. Dimensiones totales: 3 pies 3 pulg. de largo x 1 pie 3 pulg. de ancho x 1 pie 4 pulg. de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NOIP1103
  • Fabricante: Ingersoll-Dresser
  • Modelo: D1012
  • Número de serie: 0198-3111A

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Centrifugal

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba Centrífuga Ingersoll-Dresser 1.5x1x6
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente