Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser D1012 (10 HP)

Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser D1012 (10 HP)

Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser. Modelo: D1012. N/S: 0997-4583CB. Tamaño: 4x3x10. Árbitro. Número: A152749. Diámetro del impulsor: 9,1 pulg. Presión máxima de diseño: 275 psig. Material de la bomba: DI. Motor estadounidense, 10 hp, 1755/1435 rpm, 208-230/4690-190/380 V, 27,2-25/12,5-30/15 amperios, 60/50 Hz, trifásico. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. Puertos bridados. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 4 pies de largo x 1 pie 6-1/2 pulgadas de ancho x 2 pies de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DTTC2044.
  • Fabricante: Ingersoll-Dresser
  • Modelo: D1012
  • Número de serie: 0997-4583 CB

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Presión máxima MAWP (PSI): 275
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 9.1
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 4
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 3
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: D.I US motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
  • RPM del motor: 1755/1435
  • Voltaje del motor: 208-230/4690-190/380
  • Amperios de motor: 27.2-25/12.5-30/15
  • Hercios del motor (Hz): 60/50
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 48
  • Ancho (pulgadas): 18.5
  • Altura (pulgadas): 24

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser D1012 (10 HP)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente