Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser D824 (10 HP)

Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser D824 (10 HP)

Ingersoll - Bomba centrífuga Dresser. Modelo: D824. Tamaño: 3x1.5x8. Diámetro del impulsor: 7 pulg. Tamaño máximo del impulsor: 8 pulg. Material de la bomba: CI. Motor Industrial Baldor de 10 hp. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 2 pies 1 pulgada de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 1 pie 7 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DTTC2047.
  • Fabricante: Ingersoll-Dresser
  • Modelo: D824
  • Número de serie: W0854

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 7
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 3
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
  • RPM del motor: 3450
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 26.5-24/12
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 25
  • Ancho (pulgadas): 18
  • Altura (pulgadas): 19

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser D824 (10 HP)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente