- Detalles del producto
Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser D824
Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser. Modelo: D824, S/N: 893290, Tamaño: 3x2x5. El caudal de la bomba nueva es de 275 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Mat'l constr: C1BF. Diámetro del impulsor: Motor estadounidense de 5 pulgadas, 10 hp, 3500 rpm, 208-230/460 V, 27,6-24,4/12,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 2 pies de largo x 1 pie 1 pulgada de ancho x 1 pie de alto (ACN25)
Detalles del producto
- Cantidad en stock: ATE015.
- Fabricante: Ingersoll-Dresser
- Modelo: D824
- Número de serie: 893290
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!