Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser

Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser

Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser. Tamaño: 1.5x1x6. El caudal de la bomba nueva es de 150 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: motor Baldor de 6-1/4 pulg., 5 hp, 3500 rpm, 11/5,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: puerto de brida de 1-1/2 pulg. Salida: puerto de brida de 1 pulg. Diámetro de brida (entrada/salida): 5-1/2 / 4-3/4 pulg. (4) orificios de montaje de 5/8 pulg. Dimensiones totales: 2 pies 11 pulgadas de largo x 1 pie. 2-1/2 pulgadas de ancho x 2-1/2 pulgadas de alto (ACN42).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NOIP8030b
  • Fabricante: Ingersoll-Dresser
  • Número de serie: 0999-7470-A HOC3+

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente