Bomba centrífuga Ingersoll-Rand H-HC

Bomba centrífuga Ingersoll-Rand H-HC

Bomba centrífuga Ingersoll Rand. Número de serie: 0979/4579. Tipo: H-HC. Tamaño: 4x3x6H. Diámetro del impulsor: 4-3/4 pulg. Capacidad: 360 gpm a 65 tdh. Motor eléctrico estadounidense, 10 hp, 3500 rpm, 230/460 V, 26/13 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 2 pies 3-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 1 pie 2-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RGMP404B
  • Fabricante: Ingersoll-Rand Inc.
  • Modelo: 4x3x6H
  • Número de serie: 0979/4579

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Ingersoll-Rand H-HC
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente