- Detalles del producto
Bomba centrífuga ITT 150 (5 HP, 150 GPM máx.)
Bomba de CA ITT 1995. Modelo: 150. S/N: 1-5203-29870-0101. Tamaño: 2x5x2x6.5STipo: 2000. Capacidad: 150 gpm @ 52 TDH. 3600 rpm. Presión máxima de hidroprueba de campo: 175 psi. Motor Siemens, 5 hp, 3490 rpm, 230/460 V, 11,6/5,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas (1) 2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1/2 pulg. de diámetro. Válvula de seguridad. Dimensiones totales: 44 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 15-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SMBV004.
- Fabricante: ITT
- Modelo: 150
- Número de serie: 1-5203-29870-0101
Detalles de la bomba
- Tipo de bomba: Centrifugal
- Galones máximos por minuto GPM: 150
- RPM de velocidad máxima: 3600
- Presión máxima MAWP (PSI): 175
- # Sumideros: 1
- # Puntos de venta: 2
- Entrada/Salida 1: Inlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2.5
- Entrada/Salida 2: Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
- Entrada/Salida 3: Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 3: 0.5
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- Fabricante de motores: SIEMENS
- Caballos de fuerza del motor (HP): 5
- RPM del motor: 3490
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 11.6/5.8
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 44
- Ancho (pulgadas): 14
- Altura (pulgadas): 15.5
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1995
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar


SNPM105.a
Solo queda 1 unidad

JDWW100.
Solo queda 1 unidad

HDDF148F.
Solo queda 1 unidad

SKFC185.2
Solo queda 1 unidad

DBHK013.
Solo queda 1 unidad