Bomba centrífuga ITT Bell & Gossett 1-1/4AC (1 HP, 70 GPM máx.)

Bomba centrífuga ITT Bell & Gossett 1-1/4AC (1 HP, 70 GPM máx.)

Bomba centrífuga Bell & Gossett serie 1510, modelo: 1-1/4AC. S/N: 1405321. Capacidad: 70 gpm a 25 tdh. Motor Century E-Plus, 1,0 hp, 1745 rpm, 230/460 V, 2,7/1,35 amperios. Las aplicaciones incluyen: sistemas hidrónicos de calefacción y refrigeración, aumento de presión industrial y aplicaciones de bombeo generales. Alta eficiencia, bajos costos operativos y fácil mantenimiento. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. TNP (macho). Salidas: (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. TNP (hembra). Dimensiones totales: 28-1/2 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 17 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SNPM105.a
  • Fabricante: ITT Bell & Gossett
  • Modelo: 1-1/4AC
  • Número de serie: 1405321

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 70
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 1: NPT
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.25
  • Tipo de entrada/salida 2: NPT

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Century
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1
  • RPM del motor: 1745
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 2.7/1.35

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 28.5
  • Ancho (pulgadas): 12
  • Altura (pulgadas): 17

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga ITT Bell & Gossett 1-1/4AC (1 HP, 70 GPM máx.)

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

Visto recientemente