Bomba centrífuga ITT Bell & Gossett 2A7BF (2 HP)

Bomba centrífuga ITT Bell & Gossett 2A7BF (2 HP)

Bomba Bell & Gossett. Modelo: 2A7BF. S/N: 921194. Motor Leeson, 2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 6,2-3,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Brida: 5-1/2 pulg. de diámetro con (4) orificios: ½ pulg., de centro a centro: 4 pulg. Entradas/salidas: (2) ftp de 2 pulg. Dimensiones totales: 22 pulgadas de largo x 10-1/2 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DBHK009.
  • Fabricante: ITT Bell & Gossett
  • Modelo: 2A7BF
  • Número de serie: 921194

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 5.5
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 4
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 5.5
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 4

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Leeson
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 6.2- 3.1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 22
  • Ancho (pulgadas): 10.5
  • Altura (pulgadas): 15

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga ITT Bell & Gossett 2A7BF (2 HP)

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente