Bomba centrífuga ITT Bell & Gossett 5G 11.125 BF (40 HP, 682 GPM máx.)

Bomba centrífuga ITT Bell & Gossett 5G 11.125 BF (40 HP, 682 GPM máx.)

(11) Bombas centrífugas ITT Bell & Gossett serie 1510 usadas. Modelo: 5G 11.125 BF. La capacidad nominal de la bomba nueva es 682 gpm con los caballos de fuerza requeridos. Presión máxima de trabajo: 175 psi. Motor eléctrico estadounidense de 40 CV. Entradas: (1) 6 pulg. de diámetro. Puerto de succión bridado. Salidas: (1) 5 pulg. de diámetro. puerto de descarga bridado. Dimensiones totales: 6 pies 1 pulgada de largo x 3 pies 8-1/2 pulgadas de ancho x 4 pies 2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: JDWW100.
  • Fabricante: ITT Bell & Gossett
  • Modelo: 5G 11.125 BF

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 682
  • RPM de velocidad máxima: 1750
  • Presión máxima MAWP (PSI): 175
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 6
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 5
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: US Electrical Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 40

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 73
  • Ancho (pulgadas): 44.5
  • Altura (pulgadas): 50

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga ITT Bell & Gossett 5G 11.125 BF (40 HP, 682 GPM máx.)

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente