Bomba centrífuga ITT Bell & Gossett 60 (0,5 GPM máx.)

Bomba centrífuga ITT Bell & Gossett 60 (0,5 GPM máx.)

Bomba Bell & Gossett 60. Motor eléctrico Marathon, ¾ - ½ CV, 1.725 - 1.425 rpm, 208-230/460 - 190/380 V, 2,9-3/1,5 - 2,8/1,4 FLA, 60 - 50 Hz. Capacidad de la bomba: 0,5 gpm a 43 pies de altura. Brida: 4-3/4 pulgadas de diámetro con (2) orificios, de centro a centro: 3-1/2 pulgadas. Entrada/salida: (2) 2 pulgadas. Dimensiones totales: 23 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DBHK010.
  • Fabricante: ITT Bell & Gossett
  • Modelo: 60

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 0.5
  • RPM de velocidad máxima: 1,425
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 4.75
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 2
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 4.75
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 2

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Marathon
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.75/.05
  • RPM del motor: 1,725
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 2.9-3/1.5
  • Hercios del motor (Hz): 60-50

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 23
  • Ancho (pulgadas): 15
  • Altura (pulgadas): 10

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga ITT Bell & Gossett 60 (0,5 GPM máx.)

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente