Bomba centrífuga monobloque G&L Goulds

Bomba centrífuga monobloque G&L Goulds

1991 Bomba centrífuga monobloque G&L Goulds. Modelo: NPE. 2094198. Tamaño: 1-1/2x2-6. Gato. Número: 3ST21535. Construcción de acero inoxidable 316L. Capacidad: 50 gpm a 45 tdh. Diámetro del impulsor: 3-5/8 pulg. Opción de sello: sello mecánico John Crane tipo 21. Motor eléctrico Franklin, 1 hp, 3450 rpm, 115/230 V, 11,6/5,8 FLA, 60 Hz, monofásico. Características especiales: impulsor de alta eficiencia, resistente a la corrosión, resistencia y ductilidad mejoradas y apariencia de calidad. Aplicaciones típicas: circulación de agua, servicios de refuerzo, transferencia de líquidos, sistema de pulverización, enfriadores, sistemas de lavado/limpieza, enfriamiento de moldeo por inyección, ósmosis inversa, depuradores de aire, intercambiadores de calor, sistemas de filtración, servicios generales de agua, etc. Entradas: (1) 2 India. FNPT. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. FNPT. Dimensiones totales: pulgadas de largo x pulgadas de ancho x pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SPPP814.1a
  • Fabricante: G & L Goulds
  • Modelo: NPE. 2094198

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga monobloque G&L Goulds
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente