Bomba centrífuga multietapa Osmonics Tonkaflo

Bomba centrífuga multietapa Osmonics Tonkaflo

Bomba centrífuga multietapa Osmonics Tonkaflo. Modelo: SS2823G. S/N: 039830963. Construcción de acero inoxidable. Capacidad: 30 gpm. Impulso: 243 psi. Presión máxima de entrada: 200 psi. Presión máxima de descarga: 750 psi. Temperatura máxima del líquido: 125 °F. Motor eléctrico Marathon, 7-1/2 hp, 3500/2875 rpm, 208-230/460 V, 20-19/9,5 amperios, 60/50 Hz, trifásico. Entrada: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salida: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 66-1/2 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto (ACN40)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SGMB076B.
  • Fabricante: Tonkaflo
  • Modelo: SS2823G
  • Número de serie: 39830963

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga multietapa Osmonics Tonkaflo
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente