- Detalles del producto
Bomba centrífuga Nikkiso HQ24D-B3 (13 HP, 158 GPM máx.)
Bomba sin sello Nikkiso - Modelo: HQ24D-B3, Altura: 213 pies, Capacidad: 158 GPM. Potencia: 13 HP, Voltios: 60, Hz: 60, Velocidad: 3400, FLA: 8.1. En CL. C. Fecha de fabricación: 2014 - 09. Número de serie: EK72E9046A0-2. Circulación inversa. Carcasa estándar. Circulación inversa diseñada para fluidos con curvas de presión de vapor pronunciadas que tenderían a convertirse en vapor si regresan al ojo del impulsor después de captar calor del motor. Capacidad hasta 800 GPM. Cabezal de hasta 660 pies. Motor de hasta 59 HP.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RVS01
- Fabricante: Nikkiso
- Modelo: HQ24D-B3
- Número de serie: EK72E9046A-2
Detalles de la bomba
- Tipo de bomba: Centrifugal
- Galones máximos por minuto GPM: 158
- RPM de velocidad máxima: 3400
- Temperatura mínima (F): -60
- Temperatura máxima (F): 185
- Presión máxima MAWP (PSI): 600
- # Sumideros: 1
- # Puntos de venta: 1
- # Sumideros/Puntos de venta: 2
- Entrada/Salida 1: Inlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 4.5
- Tipo de entrada/salida 1: Flange
- Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 6
- Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 8
- Entrada/Salida 2: Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
- Tipo de entrada/salida 2: Flange
- Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 4
- Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 8
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Caballos de fuerza del motor (HP): 13
- RPM del motor: 3400
- Voltaje del motor: 60
- Amperios de motor: 8.1
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: B3
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 34
- Ancho (pulgadas): 15
- Altura (pulgadas): 26
- Peso libras): 250
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2014
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!