Bomba centrífuga Opti-Flow (3 HP)

Bomba centrífuga Opti-Flow (3 HP)

Sistema de suministro de presión de agua de circuito cerrado Opti-Flow sin usar. Bomba centrífuga Goulds con tanque de presión de acero inoxidable de 15 galones. Presión de trabajo: 125 psi. Aplicaciones típicas: circulación de agua, servicio de refuerzo, transferencia de líquidos, sistema de pulverización, enfriadores, sistemas de lavado/limpieza, enfriamiento de moldeo por inyección, ósmosis inversa, depuradores de aire, intercambiadores de calor, sistemas de filtración, bombas jockey, aplicaciones OEM y servicios generales de agua. Motor Emerson, 3 hp, 3450 y 2850 rpm, 208-230/460 y 190/380-415 V, 8,5-8,0/4,0 y 9,4/4,7-4,3 amperios. Entrada/salida de la bomba: rosca macho de 1-1/2 pulg., entrada del tanque: válvula de ¾ pulg., válvula de 1-1/2 pulg., salida del tanque: válvula de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 49 pulgadas de largo x 21-1/2 pulgadas de ancho x 55 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DCBJ190.3a
  • Fabricante: Opti-Flow

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • RPM de velocidad máxima: 2,850
  • Presión máxima MAWP (PSI): 125
  • # Sumideros/Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Emerson
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 3,450
  • Voltaje del motor: 208-230/460 & 190/380-415 V
  • Amperios de motor: 8.5-8.0/4.0
  • Hercios del motor (Hz): 8.5-8.0/4.0 & 9.4/4.7-4.3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 49
  • Ancho (pulgadas): 21.5
  • Altura (pulgadas): 55

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Opti-Flow (3 HP)

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente